Kit de montaje para el panel del suelo de tracción delantera MB Sprinter

Ref.: 096381 428
Ver todas las versiones

KIT-MONTAJE-SUELO-MB-SPRINTER

Descripción

KIT-MONTAJE-SUELO-MB-SPRINTER
Kit de montaje para el panel del suelo de tracción delantera MB Sprinter
Para el montaje de paneles de suelo MB Sprinter

Siga las instrucciones de montaje.

Material

ST
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Sprinter, tracción delantera (a partir de 2018)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.660 kg
Más Información

Altura

190 mm
Más Información
Scroll to top