Armario de puerta con bisagras PRO

Ref.: 0957351211
Ver todas las versiones

-FLGTRSHRNK-FT21-RAL5010

Descripción

-FLGTRSHRNK-FT21-RAL5010
Armario de puerta con bisagras PRO
Armario de puertas batientes resistente con cajones y estantes ajustables opcionales
  • Construcción robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • Capacidad de carga por estante 60 kg (con la carga repartida de forma uniforme)
  • Bloqueo de seguridad del mango giratorio para proteger el contenido contra robos

Ventajas de la serie PRO:

  • Gama de cuatro colores RAL para los paneles frontales
  • Cajones con extracción parcial del 100 %, capacidad de carga de 50 kg por cajón (con la carga uniformemente repartida)
  • Los estantes y cajones pueden disponerse en cuadrícula de 15:15 mm

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

60 kg
Más Información

Diseño

4 estantes, 1000 (ancho) x 500 (fondo) mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Número de baldas

4 Uds
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color, puerta

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de puertas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82000.000 g
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1000 x 500 x 1950 mm
Más Información
Scroll to top