Escuadra para bridas

Ref.: 0715763540
Ver todas las versiones

FLGSQUAR-400MM

Descripción

FLGSQUAR-400MM
Escuadra para bridas
Acero galvanizado

Longitud del tramo 2

400 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Longitud del tramo

400 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

Longitud del tramo x longitud del tramo 2

400 x 400 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top