Pasador articulado

Ref.: 04722642
Ver todas las versiones

FLDPINLOK-DIN11023-(A2K)-6X42

Descripción

FLDPINLOK-DIN11023-(A2K)-6X42
Pasador articulado
DIN 11023, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

DIN

11023
Más Información

Anchura del enchufe

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Longitud del perno

42 mm
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Altura

64 mm
Más Información

Normas

DIN 11023
Más Información

Catálogo General

04722642
Scroll to top