EAN | 4050642487611 |
Unidades de envasado | 20 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Anchura nominal DN | Diámetro nominal de 80 mm |
Diámetro exterior | 196 mm |
Color | Amarillo |
Otro estándar | Cubiertas para brida |
Material | Polietileno lineal de baja densidad |
Profundidad de inserción | 24 mm |
Se puede utilizar para la anchura nominal | 80 mm |
Estándar EN | Válvulas industriales: tapones protectores para válvulas con conexiones de brida |
Diámetro mínimo del mango | 65 mm |
Se puede utilizar para la anchura nominal (imperial) | Anchura nominal de 3 pulgadas |
Diámetro máximo de vástago | 85 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |