Diámetro en pulgadas |
3/8 in |
Dimensión de la rosca |
M16 x 1,5 |
Longitud |
69.1 mm |
Tamaño |
6 |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Ángulo de cono |
60 grados |
Anchura nominal DN |
DN 10 |
Longitud 2 |
30.6 mm |
Paso |
1.5 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910 |
Peso del producto (por artículo) |
55.000 g |
Catálogo General |
0866270616 |
Ficha Técnica |
98470708.pdf |