Racor de presión de BSP

Ref.: 0866252340

RACOR HEMBRA TOYOTA 3/4"(20)X3/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA TOYOTA 3/4"(20)X3/4"
Racor de presión de BSP
BASE TOYOTA DE 60°
Base hembra Toyota
  • Rosca BSP
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas
Más Información

Longitud

64.7 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

0866252340

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top