Racor de presión de BSP

Ref.: 0866252380

RACOR HEMBRA TOYOTA 3/8"(10)X3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA TOYOTA 3/8"(10)X3/8"
Racor de presión de BSP
BASE TOYOTA DE 60°
Base hembra Toyota
  • Rosca BSP
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgada
Más Información

Longitud

49.8 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Paso

3/8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0866252380

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top