Racor de presión de BSP

Ref.: 0866222100
Ver todas las versiones

RACOR ESPIGA LISA 90º 1X1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 1X1MM
Racor de presión de BSP
BASE TOYOTA DE 60°
Macho de roscar Toyota
  • Rosca BSP
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Longitud

90 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0866222100

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top