Racor de presión de BSP

Ref.: 0866222120

RACOR ESPIGA LISA 90º 1/2X1/2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 1/2X1/2MM
Racor de presión de BSP
BASE TOYOTA DE 60°
Macho de roscar Toyota
  • Rosca BSP
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0866222120

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top