Racor de presión en metrico

Ref.: 0866290414
Ver todas las versiones

RACOR 45º H.L. KOMATSU 1/4"(06)X14X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. KOMATSU 1/4"(06)X14X1,5MM
Racor de presión en metrico
BASE KOMATSU DE 60°
Base hembra Komatsu, 45°
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Longitud

74.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Catálogo General

0866290414

Ficha Técnica

98470708.pdf
Scroll to top