Racor de presión en metrico

Ref.: 0866291633
Ver todas las versiones

RACOR 45º H.L. KOMATSU 1/4"(06)X14X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. KOMATSU 1/4"(06)X14X1,5MM
Racor de presión en metrico
BASE KOMATSU DE 60°
Base hembra Komatsu, 45°
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M33 x 1,5
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Catálogo General

0866291633

Ficha Técnica

98470708.pdf
Scroll to top