Casquillo de prensado

Ref.: 0866007516
Ver todas las versiones

CASQUILLO R7 5/16"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO R7 5/16"
Casquillo de prensado
R7

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

30.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

0866007516

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top