Casquillo de baja presión

Ref.: 0866001517
Ver todas las versiones

CASQUILLO DE ALUMINIO D.28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO DE ALUMINIO D.28
Casquillo de baja presión
Para juntas InduLock

Material: Acero galvanizado

Conexión a presión, diseño no-skive para tubos 1SN, 2SN y 2SC

Conexión a presión, diseño skive (externo) para tubos 2SN, 2SC (DN16), 4SP, SP4Plus

Material

ALU
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Diámetro interno

28 mm
Más Información

Catálogo General

0866001517

Ficha Técnica

648094589.pdf
Scroll to top