Casquillo de baja presión

Ref.: 0866001505
Ver todas las versiones

CASQUILLO DE ALUMINIO D.13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO DE ALUMINIO D.13
Casquillo de baja presión
Para juntas InduLock

Material: Acero galvanizado

Conexión a presión, diseño no-skive para tubos 1SN, 2SN y 2SC

Conexión a presión, diseño skive (externo) para tubos 2SN, 2SC (DN16), 4SP, SP4Plus

Material

ALU
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Catálogo General

0866001505

Ficha Técnica

648094589.pdf
Scroll to top