Casquillo de prensado

Ref.: 0866001412
Ver todas las versiones

CASQUILLO 4SP-4SH-ISOFLEX6000 3/4"

Descripción

CASQUILLO 4SP-4SH-ISOFLEX6000 3/4"
Casquillo de prensado
4SH

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top