Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866036635
Ver todas las versiones

RACOR 90º H.L. 1"1/4-45X2-35L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. 1"1/4-45X2-35L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 90°
Base hembra DKOL de 90°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M45 x 2
Más Información

Diámetro del tubo

1-1/4 in
Más Información

Longitud

149.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Conexión de tubo

35L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

715.000 g
Más Información

Catálogo General

0866036635

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top