Racor de presión en metrico

Ref.: 0866052417

RACOR 90º H.L. METRICO 5/16-16X1,5 60º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. METRICO 5/16-16X1,5 60º
Racor de presión en metrico
SEAT 60°
Bola de sellado con tuerca de unión, 90°
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Catálogo General

0866052417

Ficha Técnica

98470692.pdf
Scroll to top