Racor de presión en metrico

Ref.: 0866042403

RACOR 45º H.L. METRICO 3/16-12X1,5 60º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. METRICO 3/16-12X1,5 60º
Racor de presión en metrico
SEAT 60°
Bola de sellado con tuerca de unión, 45°
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M12 x 1,5
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 5
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Catálogo General

0866042403

Ficha Técnica

98470692.pdf
Scroll to top