Racor de presión en metrico

Ref.: 0866042425

RACOR 45º H.L. METRICO 3/8-22X1,5 60º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. METRICO 3/8-22X1,5 60º
Racor de presión en metrico
SEAT 60°
Bola de sellado con tuerca de unión, 45°
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Catálogo General

0866042425

Ficha Técnica

98470692.pdf
Scroll to top