Racor de presión en metrico

Ref.: 0866022429

RACOR MACHO METRICO 1/2-22X1,5 60º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO METRICO 1/2-22X1,5 60º
Racor de presión en metrico
SEAT 60°
Macho de roscar, metrico
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información

Catálogo General

0866022429

Ficha Técnica

98470692.pdf
Scroll to top