Grapa tapón para puerta

Ref.: 0501101446
Ver todas las versiones

FIJACION PUERTA VAG AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJACION PUERTA VAG AMARILLO
Grapa tapón para puerta
Tipo S
Forma de la caña similar al de una grapa de plástico, con dos divisiones, no conectadas con la cabeza por el lateral
  • La brida del tapón se monta previamente en el burlete.
  • Para montar el tapón, basta con presionarlo.

Burletes de puerta y ventana


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.8 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

5.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.60 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Longitud de la cabeza

12.70 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.8 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1Z0837732A
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

7.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,40-4,60 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,8-0,8 mm
Más Información

Catálogo General

0501101446

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top