FIJACION INTERIORES BMW  7,9-8 MM

Ref.: 0501105153
Ver todas las versiones

FIJACION INTERIORES BMW  7,9-8 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJACION INTERIORES BMW  7,9-8 MM

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

16 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMWUniversal
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW : 51 41 8 224 781 MINI : 51 41 8 224 781
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0501105153

Ficha Técnica

32406878.pdf
Scroll to top