FIJACION INTERIORES BMW 7,9-8 MM

Ref.: 0501105154
Ver todas las versiones

FIJACION INTERIORES BMW 7,9-8 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJACION INTERIORES BMW 7,9-8 MM

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

18 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW : 51 41 8 224 768 MINI : 51 41 8 224 768
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0501105154

Ficha Técnica

32406878.pdf
Scroll to top