Tuerca de expansión, tipo 1

Ref.: 05007714
Ver todas las versiones

AIR MP-TOYOTA-SPREADINGNUT-SQUARE-PL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-TOYOTA-SPREADINGNUT-SQUARE-PL
Tuerca de expansión, tipo 1
Producto apto para orificios redondos
Producto apto para orificios redondos
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
  • No se puede retorcer
  • Resistente a la corrosión
  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
  • La brida puede servir de elemento separador
  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado

Fijación de chapas mediante tornillos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.80 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

8.90 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura total

9.00 mm
Más Información

Color

Neutro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

LexusToyota
Más Información

Longitud de la cabeza

13.00 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,2 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9018906010
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

8.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-2,80 mm
Más Información

Catálogo General

05007714

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top