Fijación de chapas mediante tornillos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Anchura de la cabeza |
7.20 mm |
Material |
PA GF |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.10 mm |
Altura total |
12.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Opel/Vauxhall |
Longitud de la cabeza |
7.00 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
4,8 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
90230846 |
Longitud debajo de la cabeza |
11.50 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.560 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,50 mm |
Catálogo General |
050087933 |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |