Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
6.30 mm |
Material |
PA 66 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.90 mm |
Altura total |
17.80 mm |
Diámetro de la cabeza |
14.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Nissan |
Grosor mínimo del accesorio |
5.50 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
2,9 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
96706K1300, 0128100022 |
Longitud debajo de la cabeza |
17.00 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,90-6,90 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
5,50-6,30 mm |
Catálogo General |
0500788027 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |