Fijación de chapas mediante tornillos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
2.40 mm |
Anchura de la cabeza |
6.60 mm |
Material |
PA 66 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.90 mm |
Altura total |
8.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford |
Longitud de la cabeza |
6.60 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
3,5 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
1416795 |
Longitud debajo de la cabeza |
7.50 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.300 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,90-6,90 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-2,40 mm |
Catálogo General |
0501101631 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |