Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
3.50 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.90 mm |
Longitud |
16.00 mm |
Diámetro del núcleo |
9.20 mm |
Anchura |
8.90 mm |
Diámetro de la cabeza |
18.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Nissan |
Grosor mínimo del accesorio |
3.30 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
0155309131 |
Longitud debajo de la cabeza |
9.00 mm |
ubicación de montaje |
InteriorUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,90-8,90 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
3,30-3,50 mm |
Catálogo General |
0501132001 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |