Tuerca de expansión, tipo S

Ref.: 05007747
Ver todas las versiones

TACO-PASO-RUEDA-TOYOTA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-PASO-RUEDA-TOYOTA
Tuerca de expansión, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

0.80 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.50 mm
Más Información

Altura total

18.70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

NissanSubaruToyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,5 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9018906013
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.120 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,50-8,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,70-0,80 mm
Más Información

Catálogo General

05007747

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top