Grapa tapón para puerta

Ref.: 0501130132
Ver todas las versiones

-TR-DI-CLIP- POM-FARBLOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TR-DI-CLIP- POM-FARBLOS
Grapa tapón para puerta
Tipo S
Forma de la caña similar al de una grapa de plástico, con dos divisiones, no conectadas con la cabeza por el lateral
  • La brida del tapón se monta previamente en el burlete.
  • Para montar el tapón, basta con presionarlo.

Burletes de puerta y ventana


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.80 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

8.40 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

2.20 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

LexusToyota
Más Información

Longitud de la cabeza

14.50 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.90 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6786752010
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

9.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

1.90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

1,90-2,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,90-1,80 mm
Más Información

Catálogo General

0501130132

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top