Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
7.00 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
6.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.20 mm |
Diámetro de la cabeza |
20.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
CitroënPeugeotPorsche |
Grosor mínimo del accesorio |
3.50 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
9642874480, 99950749740 |
Longitud debajo de la cabeza |
14.00 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaParagolpes delanteroVano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.040 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
3,50-7,00 mm |
Catálogo General |
0501121117 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |