Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501104129
Ver todas las versiones

SPRZNT-KST-D5,0-5,2MM-PA66-SCHWARZ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRZNT-KST-D5,0-5,2MM-PA66-SCHWARZ
Remache de expansión de plástico
con tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

3.75 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2.20 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzSmartUniversal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.25 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A1409900592
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.380 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,25-3,75 mm
Más Información

Catálogo General

0501104129

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top