Remache roscado

Ref.: 0501121175
Ver todas las versiones

REMACHE ROSCADO FIAT D 7,8 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ROSCADO FIAT D 7,8 MM
Remache roscado
con ranura, abierto
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Coche de pasajeros, camión, autobús
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Longitud del remache

19 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa RomeoFiat
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.480 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Catálogo General

0501121175

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top