Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501121182
Ver todas las versiones

REMACHE DE EXPANSIÓN VAG 3,2 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE DE EXPANSIÓN VAG 3,2 MM
Remache de expansión de plástico
con tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Coche de pasajeros, camión, autobús
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Altura de la cabeza

3.2 mm
Más Información

Longitud

14.2 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Color

Negro alquitrán, similar a RAL 9021
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

VAG
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90536901
Más Información

Material del manguito

Poliamida 66
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.430 g
Más Información

Material del mandril

Poliamida 66
Más Información

Longitud del mandril de expansión

10 mm
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

0501121182

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top