Conector de manguera en T

Ref.: 050025033
Ver todas las versiones

EMPALME PARA MANGUITO T D8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME PARA MANGUITO T D8
Conector de manguera en T
Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Diámetro interno

5.6 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

050025033

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top