Soporte de fijación de cierre giratorio

Ref.: 0501101623
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-NUT-SWIVSEAL-PLA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-VW/AUDI-NUT-SWIVSEAL-PLA
Soporte de fijación de cierre giratorio

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Longitud de la cabeza

19 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

4A0-805-163
8A0863821Q
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.892 g
Más Información

Catálogo General

0501101623

Ficha Técnica

32406872.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top