Tornillo

Ref.: 0501101338
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-SCREW-BUMPER-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-VW/AUDI-SCREW-BUMPER-BLACK
Tornillo
Para conectar dos componentes

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.00 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVAGVolkswagen
Más Información

Diámetro nominal

6.00 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6N0807199
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

ubicación de montaje

Paragolpes delanteroUniversal
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.960 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6,00
Más Información

Catálogo General

0501101338

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top