Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
5.00 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.10 mm |
Diámetro de la cabeza |
18.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AsientoAudiSkodaVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
8E0805121A |
Longitud debajo de la cabeza |
12.00 mm |
ubicación de montaje |
Paragolpes delantero |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.920 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,00-7,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-5,00 mm |
Catálogo General |
0501101321 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |