Fijación de chapas mediante tornillos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Se puede utilizar para el diámetro mínimo del tornillo |
3.2 mm |
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.2 mm |
Material |
PA 6 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7 mm |
Altura total |
8.2 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
CitroënPeugeot |
Anchura máxima |
7 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
1.2 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
6987A7, 7703081086 |
Longitud máxima |
6.8 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaUniversal |
Anchura mínima |
7 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Longitud mínima |
6.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.520 g |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de tornillo |
3.2 mm |
Anchura mínima/máxima |
7-7 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7-7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del tornill |
3,2-3,2 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
1,2-1,2 mm |
Longitud mínima/máxima |
6,8-6,8 mm |
Catálogo General |
0501167059 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |