Tuerca de expansión, tipo 3

Ref.: 0501101233
Ver todas las versiones

CASQUILLO GUARDABARRO VW Y TECHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO GUARDABARRO VW Y TECHO
Tuerca de expansión, tipo 3
Cabeza redonda, punta puntiaguda
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
  • No se puede retorcer
  • Resistente a la corrosión
  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
  • La brida puede servir de elemento separador
  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado

Fijación de chapas mediante tornillos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.5 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.6 mm
Más Información

Altura total

21.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,8 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90821401
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

19.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,5-7,6 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,7-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0501101233

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top