TACO UNIVERSAL VAG 4 MM Tuerca rápida de chapa de plástico, tipo 1 Protegido contra la corrosión por contacto, ya que no se produce contacto directo con componentes metálicos.
Fijación extraordinariamente firme
Para conseguir unas condiciones de montaje óptimas, la rosca del tornillo debe ser como mínimo de la misma longitud que la tuerca de plástico.
Fijación de chapas metálicas de entre 0,5 y 5,0 mm de grosor
Se fija mediante tornillos compatibles con plástico, p. ej., WÜPLAST®
https://www.wurth.es/fijacion-de-carroceria-a-y-r476994TACO UNIVERSAL VAG 4 MMTACO UNIVERSAL VAG 4 MM<br>Tuerca rápida de chapa de plástico, tipo 1<br>Protegido contra la corrosión por contacto, ya que no se produce contacto directo con componentes metálicos.<br><p class="level1">Fijación extraordinariamente firme</p><P>Para conseguir unas condiciones de montaje óptimas, la rosca del tornillo debe ser como mínimo de la misma longitud que la tuerca de plástico.</P><br><ul><li>Fijación de chapas metálicas de entre 0,5 y 5,0 mm de grosor</li><br/><li>Se fija mediante tornillos compatibles con plástico, p. ej., WÜPLAST<SUP>®</SUP></li></ul><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555275678.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/555275678.jpg/Herramientas2024-02-16T19:50:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!