FIBERFLEX-FIBRA-PP-140GR-6MM Fibra de refuerzo FIBERFLEX De polipropileno
Bolsa soluble en agua
Uso rápido y sencillo, sin residuos
Basta con introducir la bolsa al mezclador junto con la mezcla
Mejora las propiedades plásticas de la mezcla
Aumenta la resistencia a la compresión, la tracción y la flexión
Reduce los residuos y prolonga la durabilidad del producto acabado
Incrementa la resistencia a los impactos y la abrasión
Reduce la exudación y fomenta la distribución de los materiales
Distribuye uniformemente la tensión provocada por la contracción plástica e hidráulica
Reduce el agrietamiento
Mejora la apariencia y las propiedades de impermeabilidad de la mezcla de cemento
Mayor resistencia a la congelación/descongelación y a otras condiciones climáticas
Añada Fiberflex a las mezclas o introdúzcalo en una hormigonera junto con la mezcla ya preparada. No añada agua. Siga las directrices relativas a la composición de la mezcla y, si es necesario, ajuste la dosis de la mezcla del superplastificante, en caso de usar uno. La relación idónea entre la longitud de la fibra y el grosor del producto acabado es de aproximadamente 1:3
Yeso
Losas finas y paneles de relleno
Suelos comerciales e industriales
Solado
Elementos prefabricados
Embarcaciones, pozos, tuberías, vallas, quitamiedos, etc.
https://www.wurth.es/fiberflex-fibra-pp-140gr-6mm462792FIBERFLEX-FIBRA-PP-140GR-6MMFIBERFLEX-FIBRA-PP-140GR-6MM<br>Fibra de refuerzo <br>FIBERFLEX<br>De polipropileno<br><p class="level1">Bolsa soluble en agua</p><ul><li>Uso rápido y sencillo, sin residuos</li><li>Basta con introducir la bolsa al mezclador junto con la mezcla</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Mejora las propiedades plásticas de la mezcla</p><ul><li>Aumenta la resistencia a la compresión, la tracción y la flexión</li><li>Reduce los residuos y prolonga la durabilidad del producto acabado</li><li>Incrementa la resistencia a los impactos y la abrasión</li><li>Reduce la exudación y fomenta la distribución de los materiales</li></ul><p class="level1">Distribuye uniformemente la tensión provocada por la contracción plástica e hidráulica</p><ul><li>Reduce el agrietamiento</li><li>Mejora la apariencia y las propiedades de impermeabilidad de la mezcla de cemento</li><li>Mayor resistencia a la congelación/descongelación y a otras condiciones climáticas</li></ul><br><P>Añada Fiberflex a las mezclas o introdúzcalo en una hormigonera junto con la mezcla ya preparada. No añada agua. Siga las directrices relativas a la composición de la mezcla y, si es necesario, ajuste la dosis de la mezcla del superplastificante, en caso de usar uno. La relación idónea entre la longitud de la fibra y el grosor del producto acabado es de aproximadamente 1:3</P><br><P>Yeso</P><br/><P>Losas finas y paneles de relleno</P><br/><P>Suelos comerciales e industriales</P><br/><P>Solado</P><br/><P>Elementos prefabricados</P><br/><P>Embarcaciones, pozos, tuberías, vallas, quitamiedos, etc.</P><br/><P>Hormigón armado y sin armar</P><br/><P>Hormigón visto</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/557301740.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/557301740.jpg/Lubricantes y desoxidantes 2024-02-16T19:43:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!