Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
1,4301 |
Diámetro del orificio |
4 mm |
Grosor |
0.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.536 g |
Altura |
28 mm |
Catálogo General |
0868100228 |