Pasador elástico

Ref.: 04736 3
Ver todas las versiones

PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-6X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-6X120
Pasador elástico
Con doble bucle, acero cincado
  • Para asegurar pernos, tubos, estantes, etc.
  • Fácil y rápido de colocar y retirar
  • Reutilizable
  • Extremos cortados sin rebabas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

Con ojal doble
Más Información

Diámetro del orificio

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

34 mm
Más Información

Otro estándar

WN 473
Más Información

Rango de agarre máximo

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.648 g
Más Información

Normas

WN 473
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

34-45 mm
Más Información

Catálogo General

047363

Ficha Técnica

32406603.pdf
Scroll to top