Pasador elástico

Ref.: 04734 3
Ver todas las versiones

PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-4X78

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-4X78
Pasador elástico
Con doble bucle, acero cincado
  • Para asegurar pernos, tubos, estantes, etc.
  • Fácil y rápido de colocar y retirar
  • Reutilizable
  • Extremos cortados sin rebabas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Diseño

Con ojal doble
Más Información

Diámetro del orificio

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

23 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Otro estándar

WN 473
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.240 g
Más Información

Normas

WN 473
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-20 mm
Más Información

Catálogo General

047343

Ficha Técnica

32406603.pdf
Scroll to top