Para una fijación rápida y fácil a tubos y andamios de hasta máx. Ø 59 mm
a través de un gran mosquetón de tubo de acero
Ideal para constructores de andamios, estanterías e instalaciones de barandillas
Capacidad de carga máx. |
100 kg |
Longitud |
1.5 m |
Periodo de uso |
10 años |
Categoría |
III |
Adecuado para |
Tubo hasta diámetro máx. de 59 mm |
Vida útil desde la producción |
12 años |
Estándar EN |
354355 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Distancia de desgarro máx. |
1.75 m |
Peso del producto (por artículo) |
1189.000 g |
Normas |
EN 354, EN 355 |
Catálogo General |
0899032014 |
| Y1202402190200004140393927ee46a2 | |
| Y1202402190200006159487727ee46a2 | |
Declaración de conformidad EN |
Y12023090702000058277829df134384 |