Alojamiento de hoja

Ref.: 05586010
Ver todas las versiones

TERM.FASTON HEM.RETEN CAJA CONEX.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.FASTON HEM.RETEN CAJA CONEX.
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,5 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.230 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,0 mm²
Más Información

Catálogo General

05586010

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top