Bombilla halógena

Ref.: 0720118116
Ver todas las versiones

FARO-BULB-H16-(PGJ19,3)-12V-19W

Descripción

FARO-BULB-H16-(PGJ19,3)-12V-19W
Bombilla halógena
Calidad probada
Automóvil

Nivel de potencia

19 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64219L
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-2
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.100 g
Más Información
Scroll to top