Faldones para guardabarros personalizables

Ref.: 0811200127
Ver todas las versiones

FALDÓN CAUCHO 2400X350 RELIEVE 2 COLORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FALDÓN CAUCHO 2400X350 RELIEVE 2 COLORES
Faldones para guardabarros personalizables
Faldones homologados para el montaje de los guardabarros en vehículos con rueda doble o simple de 22,5 pulgadas y también traseros

Características

  • Fabricado en caucho con homologación antispray.
  • Sujeción mediante tornillos.
  • Personalizable hasta a 3 colores.

Ventajas

  • Alta resistencia a la erosión y a las condiciones climáticas.
  • Fácil instalación.
  • Cumplimiento de la normativa 91/226-CE.
  • Alta calidad en el serigrafiado.

El plazo de entrega es de 4 semanas.

Material

SBR
Más Información

Anchura de la banda impresa

30 cm
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Altura de la banda impresa

25 cm
Más Información

Anchura

2400 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

0.5 cm
Más Información

Colores de impresión

En 2 colores
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2780.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

30 x 25 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

35 x 2400 x 0,5 cm
Más Información

Catálogo General

0811200127

Ficha Técnica

94317910.pdf
Scroll to top